Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0754-040A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0754-040A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779862
Fabricant :8151245
EAN :7323226354812
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage7,54 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,54 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Angle d'hélice28,5734 °
Affûtagepointe fendue
Queuetige cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier non allié, acier faiblement carboné, aciers faiblement/fortement alliés et fontes d’acier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue8 mm
295,71 HT
/ unité
354,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h