Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0430-013A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0430-013A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801199
Fabricant :7781421
EAN :7323224674172


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 13,6 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 13,6 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h6 (diamètre de queue) / h9 (tolérance du trou) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,1628 (rapport longueur/diamètre utile) |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | re-affûtage / reconditionnement : jusqu’à 3 fois (max regrinds: 3) |
| Queue | cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier; acier inoxydable; fonte; métaux non ferreux; superalliages & titane; matériaux durs |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,50 € HT
/ unité
244,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h