Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K324-0400-XA 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K324-0400-XA 1730
Rubix :0033-0806284
Fabricant :8213470
EAN :7323226616293
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre de perçage4 mm
Longueur totale54 mm
Longueur de coupe6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4 mm
Longueur totale54 mm
Longueur de coupe6 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd alcrn
Tolérance0,13
Angle d'hélice35,5 °
Queuequeue cylindrique
Arrosage internenon
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe45 °
Diamètre queue6 mm
78,80 HT
/ unité
94,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h