Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-1160-058A0-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :460.1-1160-058A0-XMGC34
Rubix :0033-0763631
Fabricant :6241158
FORET CARB.MONO CORODRILL 460
Résumé technique
Diamètre de perçage11,6 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe57,1 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,6 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe57,1 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage4,92241
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,22 HT
/ unité
212,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours