Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0714-022A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0714-022A1-SM 1210
Rubix :0033-0737935
Fabricant :7798278
EAN :7323224750920
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage7,14 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe22,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,14 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe22,7 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,315
Angle d'hélice27,3 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha) — métrique 8
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usiners
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
276,39 € HT
/ unité
331,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h