Foret hélicoïdal Bosch 1618596321
Forets SDS-plus-5 pour marteau perforateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1618596321
Rubix :0136-0002741
EAN :3165140046350


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 600 mm |
| Longueur de coupe | 550 mm |
Documents
Détails articles : FORET PLUS-5 S4L 20X550X600
Diamètre (D) mm: 20.00
Longueur de travail (L1) mm: 550
Longueur totale (L2) mm: 600
Applications
3165140027854.pdf
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 600 mm |
| Longueur de coupe | 550 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | sds-plus |
| Matière à usiner | maçonnerie / béton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,27 € HT
/ unité
91,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours