Foret hélicoïdal Tivoly 81438110450
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - AIRCRAFT Flex technology -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :81438110450
Rubix :0045-0271497
EAN :3221910780395



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 307 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Détails articles : FORET 4,5 EXT.LONG QC 8143811 HSS TAILLE MEULE CYLINDRIQUE
AIRCRAFT | Foret HSS taillé meulé cylindrique extra long
Applications
Conçu pour le perçage manuel des structures difficiles d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 307 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,60 € HT
/ 10 unités
376,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours