Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K335-2000-300-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K335-2000-300-XD 1730
Rubix :0033-0806184
Fabricant :8213584
EAN :7323226617535


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 114 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 114 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 36,5 ° |
| Affûtage | réaffûtage et re-revêtement via service coroplus® |
| Queue | queue cylindrique (weldon) |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 30 ° |
| Diamètre queue | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,90 € HT
/ unité
637,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h