Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0980-031A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0980-031A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779743
Fabricant :8151324
EAN :7323226355604
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage9,8 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,8 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin + tisin
Tolérance+0,006 à +0,021 (classe h6)
Rapport Diamètre / longueur de percage3xd
Angle d'hélice29,508 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
295,71 HT
/ unité
354,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h