Foret hélicoïdal Mapal M6112-0330AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6112
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6112-0330AE
Rubix :6452-0652801
Fabricant :30440776


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 92 mm |
| Longueur de coupe | 54 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 12XD DIN6335HB AVEC ARROSAGE D 3,3
12xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 92 mm |
| Longueur de coupe | 54 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,85 € HT
/ unité
207,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours