Références
Walter Titex :A1211-0.6
Rubix :4145-0083390
Fabricant :5058422
EAN :4031132000435

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 0,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 24 mm |
| Longueur de coupe | 7 mm |
Détails articles : FORET 0,6 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10
Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS A1211-0.6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 0,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 24 mm |
| Longueur de coupe | 7 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 118 ° |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 0,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,10 € HT
/ 10 unités
60,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h