Foret hélicoïdal GISS Cutline 860904

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO BB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :860904
Rubix :G600-0499920
EAN :3660338157196
FORET HSS ZIRKOBB - D.1,5 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage1,5 mm
Longueur totale40 mm
Longueur de coupe18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS ZIRKOBB - D.1,5 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO BB. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage1,5 mm
Longueur totale40 mm
Longueur de coupe18 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementzirko bb
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Angle de pointe130 °
Diamètre queue1,5 mm
16,30 € HT
/ 10 unités
19,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h