Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0640-052A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0640-052A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801089
Fabricant :7781833
EAN :7323224677791
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage6,4 mm
Longueur totale126 mm
Longueur de coupe84 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,4 mm
Longueur totale126 mm
Longueur de coupe84 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1224 (6,4 / 52,3)
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuetige cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux durs (y compris acier trempé). également adapté aux alliages à base de nickel/hrsa, au titane et aux superalliages (selon applications corodrill 860 -gm).
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
459,47 € HT
/ unité
551,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h