Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0540-017A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0540-017A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832413
Fabricant :8420854
EAN :7323227462325
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage5,4 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe17,18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,4 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe17,18 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,3143
Affûtagejusqu'à 3 re-affûtages
Queuecylindrique (din 6535-ha, métrique 6)
Arrosage interneoui
Matière à usinersuperalliages résistants à la chaleur (hrsa) à base de nickel
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
235,20 € HT
/ unité
282,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h