Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1260-039A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1260-039A0-GM X1BM
Rubix :0033-0800875
Fabricant :7781620
EAN :7323224675964


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | revêtement pvd multicouche |
| Tolérance | m7 +0,007 - +0,025 |
| Affûtage | pointe amincie (point-thinning) |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés ; aussi performant en hrsa et métaux non ferreux |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,56 € HT
/ unité
516,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours