Foret hélicoïdal Ruko 200140
Forets DIN 338 HSS-R laminé type N taillés meulés à queue réduite
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :200140
Rubix :8554-0245269
EAN :4007140012524

Résumé technique
| Longueur totale | 160 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Détails articles : FORET METAUX TYPE N QR 14 200 LAMINE HSS NOIR
Foret laminé en acier rapide, surface avec traitement vapeur. Obtenu par laminage à chaud, ce foret offre une certaine élasticité. Moins fragile et moins cassant qu'un foret taillé meulé, il convient particulièrement à une utilisation sur chantier, en perceuse électroportatives. Acier rapide, pour le perçage dans des matériaux faciles à usiner, d'une dureté inférieure à 900 N/mm².
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 160 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,09 € HT
/ unité
21,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours