Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0794-028A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0794-028A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779843
Fabricant :8151257
EAN :7323226354935
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage7,94 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe25,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,94 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe25,1 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin / ansi
Revêtementpvd-tialsin + tisin
Tolérancetolérance du corps m7 ; tolérance de trou réalisable h8-h9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,16
Angle d'hélice29,83 °
Affûtagepointe amincie
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier à forte teneur en alliage, acier à faible teneur en alliage, acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable, acier moulé, acier non allié
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue8 mm
253,57 € HT
/ unité
304,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours