Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0580-030A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0580-030A1-SM 1210
Rubix :0033-0737961
Fabricant :7798313
EAN :7323224751279
FORET CARB.MONO CORODRILL 860
Résumé technique
Diamètre de perçage5,8 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe30,1 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,8 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe30,1 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1927
Angle d'hélice29,1 °
Affûtagepoint symétrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,10 HT
/ unité
274,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h