Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0560-016A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0560-016A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801128
Fabricant :7781439
EAN :7323224674356
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage5,6 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,6 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9 (trou) ; h6 (tige)
Rapport Diamètre / longueur de percage3,178571
Angle d'hélice30 °
Queuetige cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés ; performances aussi sur alliages haute résistance (hrsa) et non-ferreux
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
203,50 € HT
/ unité
244,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h