Foret à matériaux Roebuck 866800

Foret verre et carrelage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :866800
Rubix :C600-0536622
EAN :3660338208768
FORET VERRE ET CARRELAGE D 8

Résumé technique

Longueur totale100 mm
Diamètre de perçage8 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET VERRE ET CARRELAGE D 8


Utilisation sans le mode percussion - Une faible vitesse (rpm) et l utilisation d un liquide de refroidissement améliore la durée de vie. Ne pas osciller pendant le perçage. Compatible pour plus de matériaux : verre non trempée, plastique, composite, brique pleine et creuse, marbre
Longueur totale : 100 mm

Points forts

Idéal pour les matériaux durs et délicats

Informations techniques


Attributs
Longueur totale100 mm
Diamètre de perçage8 mm
Longueur de coupe60 mm
Matière du corpsacier
12,59 € HT
/ unité
15,11 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (31) jours