Foret à matériaux Roebuck 866777
Foret multi-matériaux MULTIX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :866777
Rubix :C600-0536608
EAN :3660338208584


Résumé technique
| Longueur totale | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 5 mm |
| Longueur de coupe | 45 mm |
Documents
Détails articles : FORET MULTI-MAT. MULTIX D.5
Foret polyvalent. Adapté à vos opérations de perçage dans la majorité des technologies de matériaux lors de vos opérations de maintenance. La technologie «MultiX» permet de travailler dans la plupart des matériaux (béton, maçonnerie, tuile, eternit, matéraux multicouches, céramique, carrelages, bois, plastique, aluminium, tôles plastiques). Sa plaquette carbure avec pointe de centrage permet de réaliser des trous sans éclat. Angle plaquette 118°, permet une meilleure transmission en cas de perçage rotatif ou avec percussion. Son affûtage 4 faces permet au «MultiX» une pénétration rapide dans le matériau. Fabriqué en France.
Longueur totale : 85 mm
Points forts
Polyvalence d'utilisation
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 5 mm |
| Longueur de coupe | 45 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,18 € HT
/ unité
11,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h