Foret à matériaux Roebuck 866779

Foret multi-matériaux MULTIX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :866779
Rubix :C600-0536610
EAN :3660338208607
FORET MULTI-MAT. MULTIX D.8

Résumé technique

Longueur totale120 mm
Diamètre de perçage8 mm
Longueur de coupe80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET MULTI-MAT. MULTIX D.8


Foret polyvalent. Adapté à vos opérations de perçage dans la majorité des technologies de matériaux lors de vos opérations de maintenance. La technologie «MultiX» permet de travailler dans la plupart des matériaux (béton, maçonnerie, tuile, eternit, matéraux multicouches, céramique, carrelages, bois, plastique, aluminium, tôles plastiques). Sa plaquette carbure avec pointe de centrage permet de réaliser des trous sans éclat. Angle plaquette 118°, permet une meilleure transmission en cas de perçage rotatif ou avec percussion. Son affûtage 4 faces permet au «MultiX» une pénétration rapide dans le matériau. Fabriqué en France.
Longueur totale : 120 mm

Points forts

Polyvalence d'utilisation

Informations techniques


Attributs
Longueur totale120 mm
Diamètre de perçage8 mm
Longueur de coupe80 mm
Matière du corpsacier
Type de queuecylindrique
9,19 € HT
/ unité
11,03 € TTC
brand logo
  • Epuisé