Foret à matériaux Roebuck 866784
Foret matériaux creux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :866784
Rubix :C600-0536613
EAN :3660338208638


Résumé technique
| Longueur totale | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 6 mm |
| Longueur de coupe | 100 mm |
Documents
Détails articles : FORET SDS+ PARPAING D.6X160
Foret spécialement développé pour percer les matériaux de construction creux sans dégrader les parois. Ce foret spécial matériaux creux permet de réaliser des trous qualitatifs qui fiabilisent la tenue des ancrages. SYSTEME MICRO-PERCUSSIONS Le réducteur de frappe diminue la frappe du perforateur et permet de ne pas endommager les parois du matériau à percer. Emmanchement compatible avec les perforateurs SDS-plus. TÊTE CARBURE 130° Sa plaquette carbure de tungstène facilite la pénétration dans le matériau et limite le contact avec le support lors du perçage. La cloison n'est pas détériorée au niveau du trou. Résistance à l'arrachement jusqu'à 3x supérieur
Longueur totale : 160 mm
Points forts
Paroi non abimée = Fixation optimisée
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 6 mm |
| Longueur de coupe | 100 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de queue | sds plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,07 € HT
/ unité
15,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h