Foret à matériaux Roebuck 866787

Foret matériaux creux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :866787
Rubix :C600-0536616
EAN :3660338208669
FORET SD.S+ PARPAING D.8X260

Résumé technique

Longueur totale260 mm
Diamètre de perçage8 mm
Longueur de coupe200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET SD.S+ PARPAING D.8X260


Foret spécialement développé pour percer les matériaux de construction creux sans dégrader les parois. Ce foret spécial matériaux creux permet de réaliser des trous qualitatifs qui fiabilisent la tenue des ancrages. SYSTEME MICRO-PERCUSSIONS Le réducteur de frappe diminue la frappe du perforateur et permet de ne pas endommager les parois du matériau à percer. Emmanchement compatible avec les perforateurs SDS-plus. TÊTE CARBURE 130° Sa plaquette carbure de tungstène facilite la pénétration dans le matériau et limite le contact avec le support lors du perçage. La cloison n'est pas détériorée au niveau du trou. Résistance à l'arrachement jusqu'à 3x supérieur
Longueur totale : 260 mm

Points forts

Paroi non abimée = Fixation optimisée

Informations techniques


Attributs
Longueur totale260 mm
Diamètre de perçage8 mm
Longueur de coupe200 mm
Matière du corpsacier
Type de queuesds plus
17,70 € HT
/ unité
21,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h