Foret hélicoïdal Roebuck 863909

Foret queue conique - HSS - Taillé meulé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :863909
Rubix :C600-0522540
EAN :3660338183751
FORET QUEUE CONE MORSE 2 D.21
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage21 mm
Longueur totale243 mm
Longueur de coupe145 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET QUEUE CONE MORSE 2 D.21


Utilisation : Acier, fonte, non-ferreux, aluminium
Foret HSS. Hélice 30° - Angle de pointe 118° - Affutage en croix
L'usage de lubrifiant est préconisé ainsi que de garder une vitesse constante
Utilisation sur perceuse à colonne possible
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage21 mm
Longueur totale243 mm
Longueur de coupe145 mm
Type de tigeconique
Norme dindin 345 n
Arrosage internenon
Cône Morsecm2
Matière du corpshss
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Angle de pointe118 °
54,57 HT
/ unité
65,48 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h