Foret hélicoïdal Phantom 11.500.0770
Foret HSS-Co DIN 338N affûtage en croix à partir de 2,00 mm PHANTOM PCD
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :11.500.0770
Rubix :0707-0170976
EAN :8716563252887



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
Détails articles : FORET 7,7 COURT QC 11500 HSSE-CO PHANTOM
Foret HSS-Co DIN 338N, queue cylindrique, affûtage en croix à partir de 2 mm, angle au sommet 135°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 7,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,17 € HT
/ unité
29,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours