Foret hélicoïdal Sorma Tools 353HRC0750
FORET CARBURE SANS ARROSAGE 353 HRC
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :353HRC0750
Rubix :C326-0669873

Détails articles : FORET CARBURE 3XD 7.50 TREMPE - REVETUS - 62HRC
3xD - Queue cylindrique - Matières trempées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,5 mm |
|---|---|
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,80 € HT
/ unité
83,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
