Foret hélicoïdal Phantom 11.450.0510

Foret PHANTOM HSS DIN 338N

Voir les informations techniques

Références

Phantom :11.450.0510
Rubix :0707-0171570
EAN :8716563315896
FORET 5,1 COURT QC 11450 HSS PHANTOM

Résumé technique

Diamètre de perçage5,1 mm
Longueur totale86 mm
Longueur de coupe52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 5,1 COURT QC 11450 HSS PHANTOM


Norme DIN 338. Type N.
Foret à queue cylindrique, taillé à la meule. Vaporisé.
Affûtage en croix à partir de 1 mm.
Angle au sommet 118°.

Approprié pour :
- Aciers non alliés ou faible alliés ≤600 N/mm².
- Aciers non alliés ou faiblement alliés 600 - 850 N/mm².
- Aciers alliés 850 - 1000 N/mm².
- Aciers inoxydables ≤850 N/mm².
- Fontes <260 HB30.
- Fontes à graphites et malléables <260 HB30.
-Alliages d'aluminiums Si 10 - 24%
-Cuivres et Alliages de cuivre.
-Duroplastiques et Thermoplastiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,1 mm
Longueur totale86 mm
Longueur de coupe52 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue5,1 mm
44,00 HT
/ 10 unités
52,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h