Foret hélicoïdal GISS Cutline 861156

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Queue réduite

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :861156
Rubix :G600-0500165
EAN :3660338159671
FORET HSS QUEUE REDUITE - D13,5 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage13,5 mm
Longueur totale160 mm
Longueur de coupe108 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS QUEUE REDUITE - D13,5 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Foret HSS queue réduite - Hélice 30° - Angle de pointe 118° - Affûtage standard
Pour utilisation avec mandrin classique diamètre 13mm maximum (perceuse à colonne, électoportatif…)
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13,5 mm
Longueur totale160 mm
Longueur de coupe108 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Angle de pointe118 °
Diamètre queue12,7 mm
22,61 € HT
/ unité
27,13 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h