Foret hélicoïdal Facom 222A.T7

222A.T - Forets taillés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :222A.T7
Rubix :0139-5005024
EAN :3148511506721
FORET TAILLE HSS DIAM 7 MM - 222A.T7 - (UC10)

Résumé technique

Diamètre de perçage7 mm
Longueur totale107 mm
Type de tigecylindrique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET TAILLE HSS DIAM 7 MM - 222A.T7 - (UC10)


222A.T - Forets taillés. Poids : 0,006 kg.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7 mm
Longueur totale107 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Rapport Diamètre / longueur de percage0,0654 (7/107)
Matière à usinerpour acier jusqu'à 800mpa, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium.
Matériau de coupehss
Diamètre queue7 mm
7,54 € HT
/ unité
9,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h