Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0920-029A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0920-029A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832254
Fabricant :8420907
EAN :7323227462851


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | zertivo 2.0, revêtement pvd tialsin |
| Tolérance | h9 (h6 pour 6<dc≤10 : +0,006 à +0,021) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,31 |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | alliages à base de nickel résistants à la chaleur (hrsa, iso s) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,21 € HT
/ unité
393,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h