Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0680-020A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0680-020A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801072
Fabricant :7781594
EAN :7323224675704
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe34 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9 (trou) ; h6 (diamètre de queue)
Rapport Diamètre / longueur de percage3,176471
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique (symmetrical point)
Queuedin6535-ha (tige cylindrique)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usinerp, m, k, n, s, h (universel)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
185,07 HT
/ unité
222,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h