Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0990-046A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0990-046A1-SM 1210
Rubix :0033-0737889
Fabricant :7782512
EAN :7323224681736


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | gc1210 (carbure enduit) |
| Tolérance | m7 (+0,006 à +0,021) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | l/d = 5 |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages de titane |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,13 € HT
/ unité
490,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours