Références
GISS Cutline :880965
Rubix :G600-0653424


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,56 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 93 mm |
Détails articles : FORET HSSE5 - GOLD - 7/32 TAILLE MEULE - ANSI
Foret HSS Cobalt 5% finistion GOLD, queue cylindrique, série courte. Dimensions Impérial. Affûtage en Croix. Intensité et Performance, idéal matériaux durs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,56 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 93 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,40 € HT
/ 10 unités
53,28 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours