Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1071-034A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1071-034A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800919
Fabricant :7781500
EAN :7323224674967
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage10,71 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,71 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,315
Angle d'hélice30 °
Affûtage3 affûtages max (regrinds)
Queuequeue cylindrique din 6535 ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinertous matériaux
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
374,33 € HT
/ unité
449,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h