Foret hélicoïdal Walter Titex A1148-5.2

Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1148-5.2
Rubix :4145-0084014
Fabricant :5057202
EAN :4031132071862
FORET 5,2 EXTRA COURT QC A1148 130DEG UFL DIN1897 HSSE UE5

Résumé technique

Diamètre de perçage5,2 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 5,2 EXTRA COURT QC A1148 130DEG UFL DIN1897 HSSE UE5


Sans traitement jusqu'à 1,9 mm
Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court A1148-5.2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,2 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe26 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Revêtementoui
Matériau de coupehss-e
Angle de pointe130 °
Diamètre queue5,2 mm
64,00 € HT
/ 5 unités
76,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours