Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1200-098A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1200-098A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800886
Fabricant :7781874
EAN :7323224678200
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale180 mm
Longueur de coupe177,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale180 mm
Longueur de coupe177,8 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8 - h9
Rapport Diamètre / longueur de percage8
Affûtagepoint symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, acier trempé (iso p, m, k, h).
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
718,87 € HT
/ unité
862,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours