Foret hélicoïdal Sorma Tools 3515HL1000
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3515HL
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3515HL1000
Rubix :C326-0670032


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 210 mm |
| Longueur de coupe | 152 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 15XD 0.00 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
15xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 210 mm |
| Longueur de coupe | 152 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,01 € HT
/ unité
482,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours