Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0970-031A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0970-031A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779749
Fabricant :8150978
EAN :7323226352146
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage9,7 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,7 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh7/js7/m7
Angle d'hélice29,2564 °
Affûtageha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (pour zones iso p/m)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
253,57 € HT
/ unité
304,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours