Foret hélicoïdal International Tools 11.400.0750
Foret HSS Laminé DIN 338 11.400
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :11.400.0750
Rubix :0707-0176108
EAN :8716563232674

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
Détails articles : FORET 7,5 COURT QC 11400 HSS LAMINE INTER.TOOLS UE5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 7,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,50 € HT
/ 5 unités
13,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours