Foret hélicoïdal GISS Cutline 861299
Foret cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861299
Rubix :G600-0500304
EAN :3660338161063


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
| Longueur de coupe | 37 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS - D.1,1 TAILLE MEULE - SERIE LONGUE
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série longue
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
| Longueur de coupe | 37 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 340 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 1,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,90 € HT
/ 10 unités
86,28 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours