Foret hélicoïdal International Tools 11.430.0600
Foret HSS ECO PRO DIN 338 11.430
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :11.430.0600
Rubix :0707-0838695
EAN :8716563573043

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
Détails articles : FORET ECO PRO HSS DIN 338 AFFUTAGE EN CROIX 6,0 MM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,90 € HT
/ 10 unités
31,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h