Foret hélicoïdal Mapal M6112-1600AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6112
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6112-1600AE
Rubix :6452-0652843
Fabricant :30440851


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 260 mm |
| Longueur de coupe | 208 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 12XD DIN6335HB AVEC ARROSAGE D 16
12xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 260 mm |
| Longueur de coupe | 208 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
599,48 € HT
/ unité
719,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours