Foret hélicoïdal International Tools 11.420.1000
Foret HSS ECO PRO DIN 338 11.420
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :11.420.1000
Rubix :0707-0172669
EAN :8716563314257

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 87 mm |
Détails articles : FORET 10 COURT QC 11420 HSS INTER.TOOLS UE5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 87 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,10 € HT
/ 5 unités
50,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours