Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0810-041A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0810-041A1-SM 1210
Rubix :0033-0737919
Fabricant :7782508
EAN :7323224681699
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage8,1 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe61 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,1 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe61 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementaltin
Toléranceh6 (tolérance du diamètre de perçage)
Rapport Diamètre / longueur de percage5
Queuetige cylindrique
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages résistants à la chaleur (superalliages) et alliages de titane
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
409,13 € HT
/ unité
490,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h