Références
Walter Titex :A1211-6.3
Rubix :4145-0079769
Fabricant :5058802
EAN :4031132003047

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 101 mm |
| Longueur de coupe | 63 mm |
Détails articles : FORET 6,3 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10
Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS A1211-6.3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 101 mm |
| Longueur de coupe | 63 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 118 ° |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 6,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,30 € HT
/ 10 unités
86,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours