Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1270-103A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1270-103A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832120
Fabricant :8421335
EAN :7323227467023
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage12,7 mm
Longueur totale202 mm
Longueur de coupe151 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,7 mm
Longueur totale202 mm
Longueur de coupe151 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage1/8,1819
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usinersuperalliages résistants à chaud (s)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue14 mm
1 149,32 HT
/ unité
1 379,18 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h