Références
Miller Tools :M6005-1370AW
Rubix :T781-0661229
Fabricant :30245660


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 124 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 13,7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 124 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,68 € HT
/ unité
137,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours