Foret hélicoïdal Hausmann Werkzeuge 13-184

Foret hélicoïdal HSS cobalt à queue cylindrique avec pilote coupant monobloc

Voir les informations techniques
Références
Hausmann Werkzeuge :13-184
Rubix :D571-0835621
FORET HSS COBALT AVEC PILOTE - 2 ,5X4,91
Résumé technique
Diamètre de perçage2,5 mm
Type de tigecylindrique

Détails articles : FORET HSS COBALT AVEC PILOTE - 2 ,5X4,91


Conçu pour un perçage de haute précision dans le titane, l'acier inoxydable, les matériaux traités thermiquement et les alliages d'aluminium. Perçages précis et alésage pouvant être éliminé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2,5 mm
Type de tigecylindrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,52 HT
/ unité
23,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours