Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1020-032A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1020-032A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800941
Fabricant :7781493
EAN :7323224674899
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage10,2 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe32,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,2 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe32,4 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,315
Angle d'hélice30 °
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha), diamètre d’emmanchement 12
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, alliages d’usinage non ferreux, alliages à haute résistance et matériaux trempés
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
374,33 € HT
/ unité
449,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h